Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

UEI TESTINSTRUMENT DAFM3B Anemometer / psykrometer | AF6CNF 9WP68

UEI TEST INSTRUMENTS DAFM3B Anemometer/psykrometer

Finns i lager
Artikel: AF6CNF Modell: DAFM3BKorsreferens: 9WP68

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 559 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelanemometer
Noggrannhet+ /-5%
Lufthastighetsnoggrannhet+ /-5%
luft~~POS=TRUNC0 till 99999 CFM
Automatisk avstängningJa
Batterityp9 V
FallfärgSvart
Ledningslängd3.9ft.
DatahållJa
DataloggningNej
Daggpunktsintervall-4 grader till 158 grader F.
VisaStor LCD-skärm
Luftfuktighet+/- 3% RH vid 77 grader F (25 grader C) och 10-90% RH, +/- 5% i annat intervall
KraftkällaAAA, 9V alkaliskt batteri eller 200mA adapter
Sondstorlek2.83 "Diameter
Relativ luftfuktighet0 till 99.9% RH
Upplösning0.1% RF
AvkänningsmetodRoterande skovel och termistor
Temp. Noggrannhet+/- 1 grader F
Temp. Räckvidd-4 till 140 grader F
Hastighet (FPM)114 till 6840
Hastighet (MPS)0.3 till 35

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.954
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9026804000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: WB, DP, RH, AT

Produktvarianter

ProduktModellLedningslängdVisaKraftkällaRelativ luftfuktighetAvkänningsmetodTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddPris
UEI TESTINSTRUMENT DAFM4 vindmätare med luftfuktighet 99 till 3937 fpm | AH6CDB 35WC98 DAFM43 "(1m)DigitalBatteri0.1 till 99.9%Hot Wire och Thermistor+/- 1.1 grader F-4 grader till 140 grader F.5 549 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS DAFM3B Anemometer/psykrometer
3 559 kr /enhet