Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ULLMAN ENHETER NR. 1 magnetiskt pick-up verktyg 16-3/4 tum Längd 1-1/2 lb | AH8LGQ 38VY38

ULLMAN DEVICES NEJ. 1 magnetiskt upptagningsverktyg 16-3/4 tum Längd 1-1/2 lb

Finns i lager
Artikel: AH8LGQ Modell nr. 1Korsreferens: 38VY38
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
223SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetiskt upphämtningsverktyg
Diameter1 / 4 "
Utökad längd26.75 "
Hantera typVinylhandtag
Längd16.75 "
Lyftkapacitet1-1 / 2 lb.
MaterialStål
DriftManuell
Storlek16-3 / 4 "L x 1/4" W
TypAlnico
Bredd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1996
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)7.11
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekDiameterUtökad längdTypHantera typLängdLyftkapacitetMaterialPris
ULLMAN DEVICES GM-2 Pick-up Tool Magnetic 8-1/4 - 30-1/4 Inch 16 Lb | AA7ZTC 16W179 GM-2-1 / 2 "30.25 "teleskopTexturerat kuddpistolgrepp8.25 "16 lb.Handtag i rostfritt stål, neodymium-järn-bor högflödesmagnet347SEK
ULLMAN DEVICES HT-1 Pick-up Tool Magnetic 6.63 Till 33.25 Inch 2.5 Lb | AA7ZTE 16W181 HT-1-1 / 2 "33.25 "teleskopTexturerat kuddgrepp6.625 "2-1 / 2 lb.Handtag i rostfritt stål, neodymium-järn-bor högflödesmagnet236SEK
ULLMAN DEVICES HT-3 Pick-up Tool Magnetic 8.25 Till 30.25 Inch 10 Lb | AA7ZTG 16W183 HT-3-1 / 2 "30.25 "teleskopTexturerat kuddgrepp8.25 "10 lb.Handtag i rostfritt stål, neodymium-järn-bor högflödesmagnet300SEK
ULLMAN DEVICES HT-5 Pick-up Tool Magnetisk 5.5 till 25.5 tum 2.5 Lb | AA7ZTH 16W184 HT-5-1 / 2 "25.5 "teleskopTexturerat kuddgrepp5.5 "2-1 / 2 lb.Handtag i rostfritt stål, neodymium-järn-bor högflödesmagnet129SEK
ULLMAN ENHETER NR. 4T magnetiskt pickup-verktyg 19-1/2 tum Längd 1-1/2lb. | AF6GZQ 19LZ14 NEJ. 4T4.5 "1 / 4 "4 1/2 "till 19"Magnetisk-19 "2 lb.Mässing pläterad152SEK
ULLMAN ENHETER NR. 10T magnetiskt pick-up verktyg 5-3/4 tum Längd 8oz | AH8LGM 38VY35 NEJ. 10T5-3 / 4 "L x 1/4" W1 / 4 "18.25 "AlnicoRostfritt stål5.75 "8 oz.Rostfritt stål94SEK
ULLMAN ENHETER NR. 15X magnetiskt pick-up verktyg 5-7/8 tum Längd 2 lbs | AH8LGN 38VY36 NEJ. 15X5-7 / 8 "L x 1/4" W1 / 4 "25.593neodymRostfritt stål5.875 "2 lb.Rostfritt stål138SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ULLMAN DEVICES NEJ. 1 magnetiskt upptagningsverktyg 16-3/4 tum Längd 1-1/2 lb
223SEK /enhet