Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ULTRA-DEX USA A08M SDUCL2 Borrstång | AH3UHK 33MX49

ULTRA-DEX USA A08M SDUCL2 Boring Bar

Finns i lager
Artikel: AH3UHK Modell: A08M SDUCL2Korsreferens: 33MX49

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 920 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBoring Bar
ANSI-nummerA08M SDUCL2
Bar Dia.0.500 "
Skärkantstyp-3 grader
Inskriven cirkel1 / 4 "
Sätt in form55 graders diamant
Sätt i tjocklek0.093 "
Blyvinkel-3 grader
Vänster / höger handVänster hand
Min. Borra0.72 "
MonteringsstilSkruvlås
Total längd6"
RäfsaPositiv
SkaftmaterialStål
StilFast, kylvätska-genom
TypVrida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. BorraANSI-nummerSkärkantstypMonteringsstilTotal längdRäfsaSkaftmaterialStilPris
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5 Boring Bar | AH3UEZ 33MW92 A04G SCLDL1.50.275 "A04G SCLDL1.5-5 graderSkruvlås3.5 "PositivStålFast, kylvätska-genom1 371 kr
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5-172 Boring Bar | AH3UFA 33MW93 A04G SCLDL1.5-172-XNUMX0.312 "A04G SCLDL1.5-172-XNUMX-5 graderSkruvlås3.5 "PositivStålFast, kylvätska-genom1 371 kr
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5 Boring Bar | AH3UFB 33MW94 A04G SCLDR1.50.275 "A04G SCLDR1.5-5 graderSkruvlås3.5 "PositivStålFast, kylvätska-genom1 371 kr
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5-172 Boring Bar | AH3UFC 33MW95 A04G SCLDR1.5-1720.312 "A04G SCLDR1.5-172-5 graderSkruvlås3.5 "PositivStålFast, kylvätska-genom1 371 kr
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2 Boring Bar | AH3UFD 33MW96 A04G STUCL1.20.275 "A04G STUCL1.2-3 graderSkruvlås3.5 "PositivStålFast, kylvätska-genom1 371 kr
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2-172 Boring Bar | AH3UFE 33MW97 A04G STUCL1.2-1720.312 "A04G STUCL1.2-172-3 graderSkruvlås3.5 "PositivStålFast, kylvätska-genom1 371 kr
ULTRA-DEX USA A04G STUCR1.2 Boring Bar | AH3UFF 33MW98 A04G STUCR1.20.275 "A04G STUCR1.2-3 graderSkruvlås3.5 "PositivStålFast, kylvätska-genom1 371 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ULTRA-DEX USA A08M SDUCL2 Boring Bar
1 920 kr /enhet