Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ULTRA-DEX USA E06M SWLCL2 Boring Bar | AH3UZR 33NA93

ULTRA-DEX USA E06M SWLCL2 Boring Bar

Finns i lager
Artikel: AH3UZR Modell: E06M SWLCL2Korsreferens: 33NA93

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 618 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBoring Bar
ANSI-nummerE06M SWLCL2
Bar Dia.0.375 "
Skärkantstyp-5 grader
Inskriven cirkel1 / 4 "
Sätt in form80 graders trigon
Sätt i tjocklek0.093 "
Blyvinkel-5 grader
Vänster / höger handVänster hand
Min. Borra0.41 "
MonteringsstilSkruvlås
Total längd6"
RäfsaPositiv
SkaftmaterialKarbid
StilKylvätska-igenom
TypVrida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1361
Fartygets höjd (cm)0.95
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. BorraANSI-nummerSkärkantstypMonteringsstilTotal längdRäfsaInskriven cirkelSätt in formPris
ULTRA-DEX USA E02.5G SCLDL1.2 Borrstång | AH3UXL 33NA42 E02.5G SCLDL1.20.175 "E02.5G SCLDL1.2-5 graderSkruvlås4.5 "Positiv5 / 32 "80 graders diamant3 140 kr
ULTRA-DEX USA E02.5G SCLDR1.2 Boring Bar | AH3UXM 33NA43 E02.5G SCLDR1.20.175 "E02.5G SCLDR1.2-5 graderSkruvlås4.5 "Positiv5 / 32 "80 graders diamant3 140 kr
ULTRA-DEX USA E03.5H SCLDL1.5 Boring Bar | AH3UXN 33NA44 E03.5H SCLDL1.50.245 "E03.5H SCLDL1.5-5 graderSkruvlås4"Positiv3 / 16 "80 graders diamant3 140 kr
ULTRA-DEX USA E03.5H SCLDR1.5 Boring Bar | AH3UXP 33NA45 E03.5H SCLDR1.50.245 "E03.5H SCLDR1.5-5 graderSkruvlås4"Positiv3 / 16 "80 graders diamant3 140 kr
ULTRA-DEX USA E03H SCLDL1.2 Boring Bar | AH3UXQ 33NA46 E03H SCLDL1.20.205 "E03H SCLDL1.2-5 graderSkruvlås4"Positiv5 / 32 "80 graders diamant3 140 kr
ULTRA-DEX USA E03H SCLDR1.2 Boring Bar | AH3UXR 33NA47 E03H SCLDR1.20.205 "E03H SCLDR1.2-5 graderSkruvlås4"Positiv5 / 32 "80 graders diamant3 477 kr
ULTRA-DEX USA E03H SWLCR1.2 Boring Bar | AH3UXT 33NA48 E03H SWLCR1.20.205 "E03H SWLCR1.2-5 graderSkruvlås4"Positiv5 / 32 "80 graders trigon3 354 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ULTRA-DEX USA E06M SWLCL2 Boring Bar
3 618 kr /enhet