Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ULTRA-DEX USA T-9-S Torx Key Tips Storlek T9 | AH3WYW 33NP11

ULTRA-DEX USA T-9-S Torx Nyckelspets Storlek T9

Finns i lager
Artikel: AH3WYW Modell: T-9-SKorsreferens: 33NP11
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
154SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorx-nyckel
Armlängd2 5 / 16 "
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
FinishSvartoxid
Hantera färgRed
handtag Längd4"
Hantera materialPlast
Hantera typErgonomisk
MätningstypTorx (R)
FormaRakt
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TipsstorlekT9
Arbetsvinkel0 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.05
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdhandtag LängdTipsstorlekPris
ULTRA-DEX USA T-10-S Torx Nyckelspets Storlek T10 | AH3UEU 33MW87 T-10-S3 7 / 32 "3.5 "T10142SEK
ULTRA-DEX USA T-15-S Torx Key Tips Storlek T15 | AH3UEV 33MW88 T-15-S3 7 / 32 "3.5 "T15163SEK
ULTRA-DEX USA T-20-S Torx Nyckelspets Storlek T20 | AH3UEW 33MW89 T-20-S3 31 / 32 "3.5 "T20282SEK
ULTRA-DEX USA T-6-S Torx Nyckelspets Storlek T6 | AH3UEX 33MW90 T-6-S2 3 / 64 "3 7 / 64 "T6131SEK
ULTRA-DEX USA T-7-S Torx Key Tips Storlek T7 | AH3UEY 33MW91 T-7-S2 3 / 64 "3 7 / 64 "T7137SEK
ULTRA-DEX USA T-8-S Torx Key Tips Storlek T8 | AH3WYV 33NP10 T-8-S2 5 / 16 "4"T8135SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ULTRA-DEX USA T-9-S Torx Nyckelspets Storlek T9
154SEK /enhet