ULTRATECH 488 Trumtrattdiameter 23 5/8 tum Ingen pip | AD2TVL 3UAL6

ULTRATECH 488 Trumtratt Diameter 23 5/8 Inch Ingen pip

Finns i lager
Artikel: AD2TVL Modell: 488Korsreferens: 3UAL6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

943SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumtratt
FärgGul
Diameter23.625 "
Passar2 "Drum Bung för att tillåta snabb dumpning samtidigt som spill minimeras
Funktion Har bungåtkomst för att visa en fyllmätare i 3/4 "bungöppningen
Höjd5.5 "
MaterialPlast
PipTratt Passar över 2 "NPT-bunga med 30 och 55 gallons slutna trumma
Total kapacitet6 Gallon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.33
Fartygets höjd (cm)62.74
Fartygets längd (cm)61.47
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFunktion HöjdArtikelPris
ULTRATECH 497 trumtratt 11 tum med pip | AD2TGU 3TZU2 49729 "Kemikaliebeständig polyeten för daglig användning11 "Trumtratt1 447 kr
ULTRATECH 482 Trumtrattdiameter 23 5/8 tums pip | AD2TVK 3UAL5 48223.625 "Har bungåtkomst för att visa en fyllmätare i 3/4 "bungöppningen5.5 "Head4 627 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ULTRATECH 488 Trumtratt Diameter 23 5/8 Inch Ingen pip
943SEK /enhet