ULTRATECH 497 trumtratt 11 tum med pip | AD2TGU 3TZU2

ULTRATECH 497 Drum Tratt 11 Inch med pip

Finns i lager
Artikel: AD2TGU Modell: 497Korsreferens: 3TZU2

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 447 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumtratt
FärgGul
Diameter29 "
Passar2 "Drum Bung för att tillåta snabb dumpning samtidigt som spill minimeras
Funktion Kemikaliebeständig polyeten för daglig användning
Höjd11 "
MaterialPlast
PipTratt passar i valfri 2 "NPT-bunga med 55 trumma med sluten huvud
Tut utanför Dia.1-7 / 16 "
Total kapacitet5 Gallon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.2875
Fartygets höjd (cm)24.77
Fartygets längd (cm)73.03
Fartygets bredd (cm)67.31
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFunktion HöjdArtikelPris
ULTRATECH 482 Trumtrattdiameter 23 5/8 tums pip | AD2TVK 3UAL5 48223.625 "Har bungåtkomst för att visa en fyllmätare i 3/4 "bungöppningen5.5 "Head4 627 kr
ULTRATECH 488 Trumtrattdiameter 23 5/8 tum Ingen pip | AD2TVL 3UAL6 48823.625 "Har bungåtkomst för att visa en fyllmätare i 3/4 "bungöppningen5.5 "Trumtratt943SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ULTRATECH 497 Drum Tratt 11 Inch med pip
1 447 kr /enhet