Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

UNBRAKO U07852.037.0075 Socket Set Screw Cup, 3/8-24 Thread Size, 3/4 Inch Length, 100Pk | AE7EDU 5XCP5

UNBRAKO U07852.037.0075 Sockets Set Skruvkopp, 3/8-24 gängstorlek, 3/4 tum längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE7EDU Modell: U07852.037.0075Korsreferens: 5XCP5 / 160A33
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
593SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.188 "
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 4 "
Punkt Dia.0.206 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell Hårdhet45 till 53
Temp. Räckvidd-50 till 550 F
Tråd storlek3 / 8-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7191
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNBRAKO U07852.037.0075 Sockets Set Skruvkopp, 3/8-24 gängstorlek, 3/4 tum längd, 100pk
593SEK /packa