LEESON 103720.00 A4P17NZ126A Motor för allmänt ändamål | AJ2PTN A4P17NZ126A

LEESON 103720.00 A4P17NZ126A Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2PTN Modell: 103720.00Korsreferens: A4P17NZ126A

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 876 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaB
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTEAO
Ram48Y
Fulllastförstärkare5.4 / 2.7
HP1/2
Hz60
isolering klassB
kW. 37
SmörjningMULTEMP SRL
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddA56227-52
MonteringRUNDSVÄNNINGSARM
FörpackningF
Fas1
Effektfaktor93.5
SkyddENDAST AUT LCK RTR
RotationSELEKTIV CCW
RPM1625
Servicefaktor1.0
TypPN
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 191875.00 / A4P17NZ68A
    • Eff 100%: 72
    • Eff 75%: 70
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 92005-185
    • Lindning: PE484278
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellTypRamFulllastförstärkareSpänningHPkWSmörjningEffektfaktorPris
LEESON 103714.00 A4P11NZ75A Motor för allmänt ändamål | AJ2PTG A4P11NZ75A 103714.00PLE?48YZ3.21151/4. 187MULTEMP SRL89.54 395 kr
LEESON 103722.00 A4P11NZ79A Motor för allmänt bruk | AJ2PTQ A4P11NZ79A 103722.00PN48Y5.71151/2. 37KONTROLLERA94.54 244 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 103720.00 A4P17NZ126A Motor för allmänt bruk
4 876 kr /enhet