Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

UNGER 12979 Skrapgul 18 tums längd gummi | AD2TLT 3U427

UNGER 12979 Raka Gul 18 tums längd gummi

Finns i lager
Artikel: AD2TLT Modell: 12979Korsreferens: 3U427

Få det Maj 16, Torsdag
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
351SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFönsterskor
Bladhöjd3 / 8 "
Bladlängd18 "
blad~~POS=TRUNCGummi
BladstilSingle
FärgGul
AnslutningstypAvsmalnande
FDA-kompatibelNej
RammaterialMässing
handtag Längd3.5 "
Hantera materialMässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)44.96
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellblad~~POS=TRUNCFärgRammaterialhandtag LängdHantera materialPris
UNGER EN450 Skor svart 18 tum längd aluminium | AB7XKU 24K374 EN450AluminiumSvartAluminium5"Plast929SEK
UNGER ES450 Squeegee Green 18 tum längd gummi | AF3QXX 8CAH4 ES450GummiGrönRostfritt stål4"Plast536SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNGER 12979 Raka Gul 18 tums längd gummi
351SEK /enhet