UNISTRUT A2223-GR Wing Shape Fitting, 4 hål, Perma Green

Artikel: CF6HJD Modell: A2223-GR
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVingformsmontering
FinishPerma Green
Antal hål4

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal hålPris
UNISTRUT P2224-EG Vingform, elektrogalvaniserad | CF6DLM P2224-EGElektrogalvaniserad--
RFQ
UNISTRUT P2225-ZD vingformad beslag, guld | CF6DMA P2225-ZDGold--
RFQ
UNISTRUT P2228-HG Vingformsmontering, varmförzinkad | CF6GAJ P2228-HGVarmt förzinkat--
RFQ
UNISTRUT P2228-EG Vingar, elektrogalvaniserade | CF6GAK P2228-EGElektrogalvaniserad--
RFQ
UNISTRUT P2227-HG Vingformsmontering, varmförzinkad | CF6GAL P2227-HGVarmt förzinkat--
RFQ
UNISTRUT P2227-GR Vingform, Permagrön | CF6GAM P2227-GRPerma Green--
RFQ
UNISTRUT P2227-EG Vingform, elektrogalvaniserad | CF6GAN P2227-EGElektrogalvaniserad--
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNISTRUT A2223-GR Wing Shape Fitting, 4 hål, Perma Green