KLEIN TOOLS P100 Halvmask andningsskydd


Klein Tools P100 halvmaskiga andningsskydd är idealiska för olika industri- och byggmiljöer för att ge andningsskydd mot farliga partiklar, rök och ångor. De används av arbetare i miljöer med luftburna föroreningar, vilket garanterar säkerhet och förhindrar andningsproblem...skador orsakade av damm, kemikalier och skadliga ämnen.Läs mer

Filter
Material: ABS, termoplastisk elastomer , Totala höjden: 5" , Total längd: 3.7 " , Total bredd: 4.3 "
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
60244
Medium / Large687 SEK
A
60246
liten medium687 SEK

P100 Halvmask andningsskydd

Klein Tools P100 halvmaskiga andningsskydd är idealiska för olika industri- och byggmiljöer för att ge andningsskydd mot farliga partiklar, rök och ångor. De används av arbetare i miljöer med luftburna föroreningar, vilket säkerställer säkerhet och förhindrar andningsproblem orsakade av damm, kemikalier och skadliga ämnen.

Funktioner

  • De har ABS och termoplastisk elastomerkonstruktion för hållbarhet och flexibilitet.
  • De har en kompakt och lätt att bära design med en total höjd och längd på 5 respektive 3.7 tum.
  • Dessa andningsskydd finns i storleksvarianter Small, Medium och Large enligt användarens krav.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?