Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

UNITED BRASS WORKS 294001 Portventil 3/4 tum Fnpt brons | AD6FCH 45A322

UNITED BRASS WORKS 294001 grindventil 3/4 tum Fnpt brons

Finns i lager
Artikel: AD6FCH Modell: 294001Korsreferens: 45A322
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
23 175 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialBronze
AnslutningstypFNPT
Hantera materialDuktilt gjutjärn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd1 21 / 32 "
Max. Vätsketemp.406 grader F
Max. Vattentryck385 psi
Rörstorlek3 / 4 "
StammaterialMässing
Överst på handtaget till inloppscentret7-25 / 32 "
Ventilstammens typStigande
KilmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8481801070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialInlopp till utloppslängdRörstorlekStammaterialÖverst på handtaget till inloppscentretPris
UNITED BRASS WORKS 293980 Portventil 1/2 tum Fnpt brons | AD6FCE 45A319 293980zink2 11 / 16 "1 / 2 "Bronze6"20 147 kr
UNITED BRASS WORKS 293981 Portventil 3/4 tum Fnpt brons | AD6FCF 45A320 293981zink3 3 / 32 "3 / 4 "Bronze6.59323 175 kr
UNITED BRASS WORKS 294000 Portventil 1/2 tum Fnpt brons | AD6FCG 45A321 294000Duktilt gjutjärn1 29 / 64 "1 / 2 "Mässing7-31 / 64 "20 075 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNITED BRASS WORKS 294001 grindventil 3/4 tum Fnpt brons
23 175 kr /enhet