FÖRENADE MÄSSINGAR FUNKTION 299914 Portventil 2 tum Fnpt kolstål | AD6FBV 45A310

UNITED BRASS WORKS 299914 grindventil 2 tum Fnpt kolstål

Finns i lager
Artikel: AD6FBV Modell: 299914Korsreferens: 45A310

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 087 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialKolstål
AnslutningstypFNPT
Hantera materialStål A216 WCC
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd9 13 / 64 "
Max. Vätsketemp.500 grader F
Max. Vattentryck750 psi
Rörstorlek2"
Stammaterial410 Stainless Steel
Överst på handtaget till inloppscentret16 "
Ventilstammens typIcke-stigande
KilmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.4925
Fartygets höjd (cm)39.88
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8481801070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretVentilstammens typPris
FÖRENADE MÄSSER FÖR 296950 Portventil 1 tum Fnpt kolstål | AD6FBM 45A303 296950-3 51 / 64 "1"10 "Snabböppning10 193 kr
UNITED BRASS WORKS 296958 Portventil 1-1 / 4 tum Fnpt | AD6FBN 45A304 296958-3 51 / 64 "1.25 "10 "Snabböppning11 622 kr
FÖRENADE MÄSSER FÖR 296966 Portventil 1-1 / 2 tum Fnpt kolstål | AD6FBP 45A305 296966-4.5 "1.5 "12.5 "Snabböppning13 729 kr
FÖRENADE MÄSSINGAR FUNKTION 296970 Portventil 2 tum Fnpt kolstål | AD6FBQ 45A306 296970-4 51 / 64 "2"18 "Snabböppning17 179 kr
FÖRENADE MÄSSINGAR FUNKTION 299910 Portventil 1 tum Fnpt kolstål | AD6FBR 45A307 299910Duktilt gjutjärn5.5 "1"9.5 "Icke-stigande21 059 kr
UNITED BRASS WORKS 299912 Portventil 1-1 / 4 tum Fnpt | AD6FBT 45A308 299912Duktilt gjutjärn5.5 "1.25 "9.5 "Icke-stigande20 235 kr
FÖRENADE MÄSSING FUNKERAR 299913 Ventil 1-1 / 2 tum Fnpt kolstål | AD6FBU 45A309 299913Stål A216 WCC7 51 / 64 "1.5 "10.593Icke-stigande22 307 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNITED BRASS WORKS 299914 grindventil 2 tum Fnpt kolstål
27 087 kr /enhet