UNITHERM TB2436 Kasta filten 36 tum längd 24 tum bredd | AH4CZZ 34CY97

UNITHERM TB2436 Slängfilt 36 tum längd 24 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AH4CZZ Modell: TB2436Korsreferens: 34CY97

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 651 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad kasta filt
IsoleringsmaterialKeramiskt glasfiber
Jacka MaterialIcke-stick impregnerad fiberduk
Längd36 "
Temp. Betyg2000 grader F
Tjocklek1"
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.465
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)61.47
Fartygets bredd (cm)46.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

UniTherm TB2436 täckfilt minskar värmeförlusten i rörledningar. Det är en återanvändbar filt som ofta används i plastbearbetning, glastillverkning och kemiska fabriker.

Funktioner:

  • UniTherm TB2436 täcke är idealisk för applikationer som kräver frekvent åtkomst.
  • Denna filt ger kontroll över processtemperaturer och minskar den energi som behövs för att hålla utrustningen igång vid höga temperaturer.
  • Det är en lätt, modulär och lättmanövrerad filt som enkelt kan konfigureras för alla anpassade konfigurationskrav.
  • Denna UniVest isoleringsfilt ger temperaturskydd upp till 1500 grader F.

Kompatibla tillbehör:

  • UniTherm S24-remmar med spännen: Dessa remmar är idealiska för att fästa täckfilten på rör, tunnor och slangar. De är resistenta mot de flesta kemikalier och tål temperaturer upp till 1000 grader F.
  • UniTherm FAS-14-6 magnet: Denna magnet är användbar för att montera slängfilten på olika rör och slangar.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur monterar man denna filt med remmar och spännen?

A.

  • Utöka räckvidden för en UniVest isoleringsjacka.
  • Kedja flera UniVest isoleringsjackor tillsammans.
  • Fäst UniVest slängfilten på valfri yta för ökad stabilitet.
  • Styrkan och flexibiliteten hos rullspännen i nickelstål gör det lätt att justera för att få en säker passform.

F. Vad är isoleringsmaterialet för denna filt?

A. Keramisk glasfiber.

F. Hur säkerställer man säkerheten under värmeisoleringsprocessen?

A.

  • Bär alltid skyddshandskar under installationen.
  • Använd aldrig metalltejp för mätningar.

F. Vad är jackan på denna enhet gjord av?

A. Teflonbelagd glasfiber.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddPris
UNITERM TB4848 Kasta filt 48 tum längd 48 tum bredd | AH4CZV 34CY93 TB484848 "48 "23 468 kr
UNITHERM TB3648 Kasta filt 48 tum längd 36 tum bredd | AH4CZW 34CY94 TB364848 "36 "20 411 kr
UNITHERM TB3636 Kasta filten 36 tum längd 36 tum bredd | AH4CZX 34CY95 TB363636 "36 "16 309 kr
UNITHERM TB2448 Kasta filt 48 tum längd 24 tum bredd | AH4CZY 34CY96 TB244848 "24 "13 435 kr
UNITERM TB2424 Kasta filten 24 tum längd 24 tum bredd | AH4DAA 34CY98 TB242424 "24 "6 127 kr
UNITHERM TB1248 Kasta filt 48 tum längd 12 tum bredd | AH4DAB 34CY99 TB124848 "12 "6 634 kr
UNITHERM TB1236 Kasta filt 36 tum längd 12 tum bredd | AH4DAC 34CZ01 TB123636 "12 "5 166 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNITHERM TB2436 Slängfilt 36 tum längd 24 tum bredd
11 651 kr /enhet