Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

USA SEALING BULK-FG-4259 Neoprenflänspackning, 7-1/2 tums ytterdiameter, vit | CE9UTY 55ZC19

USA SEALING BULK-FG-4259 Neoprenflänspackning, 7-1/2 tums ytterdiameter, vit

Finns i lager
Artikel: CE9UTY Modell: BULK-FG-4259Korsreferens: 55ZC19

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

136SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänspackning
Bulthål8
FärgWhite
Inuti Dia.2-7 / 8 "
MetalldetekterbarNej
Utanför Dia.7-1 / 2 "
Rörstorlek2-1 / 2 "
Tjocklek1 / 8 "
TypFullt ansikte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgInuti Dia.RörstorlekTjocklekPris
USA SEALING BULK-FG-4191 Neoprenflänspackning, 7-1/2 tums ytterdiameter, vit | CE9UTV 55ZA92 BULK-FG-4191White3-1 / 2 "3"1 / 16 "49SEK
USA SEALING BULK-FG-4237 Neoprenflänspackning, 7-1/2 tums ytterdiameter, vit | CE9UTW 55ZC02 BULK-FG-4237White3-1 / 2 "3"1 / 8 "87SEK
USA SEALING BULK-FG-4213 Neoprenflänspackning, 7-1/2 tums ytterdiameter, vit | CE9UTX 55ZC10 BULK-FG-4213White2-7 / 8 "2-1 / 2 "1 / 16 "82SEK
USA SEALING BULK-FG-1357 Neoprenflänspackning, 7-1/2 tums ytterdiameter, svart | CE9UTZ 55ZA63 BULK-FG-1357Svart3-1 / 2 "3"1 / 8 "88SEK
USA SEALING BULK-FG-1379 Neoprenflänspackning, 7-1/2 tums ytterdiameter, svart | CE9UUA 55ZA73 BULK-FG-1379Svart2-7 / 8 "2-1 / 2 "1 / 16 "42SEK
USA SEALING BULK-FG-1402 Neoprenflänspackning, 7-1/2 tums ytterdiameter, svart | CE9UUB 55ZA82 BULK-FG-1402Svart2-7 / 8 "2-1 / 2 "1 / 8 "88SEK
USA SEALING BULK-FG-4007 Neoprenflänspackning, 7-1/2 tums ytterdiameter, svart | CE9UUC 55ZC30 BULK-FG-4007Svart3-1 / 2 "3"1 / 16 "49SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4259 Neoprenflänspackning, 7-1/2 tums ytterdiameter, vit
136SEK /enhet