USA-tätningskatalogen inkluderar plastfolie och platt material, plåt- och ringpackningar, VVS-nålventiler, plaststavsmaterial, plaströrsmaterial, gummiplattor, slangupprullartillbehör, kulventiler och mer. USA Tätning av kulventiler har en 2-delad struktur, vilket förbättrar hållbarheten och tillförlitligheten i vätskekontrollapplikationer. De kommer med en utblåsningssäker skaft, vilket ger ett extra lager av säkerhet och förhindrar oavsiktlig borttagning av stammen under drift. Dessa kulventiler erbjuder ett brett temperaturområde från -20 till 350 grader F för rostfritt stål och 32 till 140 grader F för acetalkonstruktion, vilket gör dem lämpliga för olika industriella miljöer med varierande temperaturförhållanden. Märkena linjära rörelseaxlar har en minsta ythårdhet på 60-65 RC, vilket ger ökad hållbarhet och motståndskraft mot slitage och nötning. De kommer med en axeldiameter på 10 mm, vilket erbjuder kompatibilitet med olika linjära rörelsesystem. De har en materialsammansättning av kolstål, vilket ger en balans mellan styrka och bearbetbarhet, vilket gör dem lämpliga för både härdade och icke-härdade applikationer i linjära rörelsesystem.