Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

USA SEALING BULK-FG-5389 Aramid Fiber with SBR Binder Flange Gasket, 6-7/8 Inch Outside Diameter, White | CF2QDP 55ZE31

USA SEALING BULK-FG-5389 Aramidfiber med SBR-bindeflänspackning, 6-7/8 tums ytterdiameter, vit

Finns i lager
Artikel: CF2QDP Modell: BULK-FG-5389Korsreferens: 55ZE31

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

69SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänspackning
FärgWhite
Inuti Dia.4-1 / 2 "
MetalldetekterbarNej
Utanför Dia.6-7 / 8 "
Rörstorlek4"
Tjocklek1 / 16 "
TypRinga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.RörstorlekTjocklekTypPris
USA TÄTNING BULK-FG-6153 Aramidfiber med SBR-bindemedelflänspackning, 9-7/8 tums ytterdiameter, vit | CF2QBD 55ZE80 BULK-FG-61536-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 64 "Ringa104SEK
USA TÄTNING BULK-FG-6176 Aramidfiber med SBR-bindemedelflänspackning, 9-7/8 tums ytterdiameter, vit | CF2QBE 55ZE97 BULK-FG-61766-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 32 "Ringa204SEK
USA TÄTNING BULK-FG-5415 Aramidfiber med SBR-bindemedelflänspackning, 9-7/8 tums ytterdiameter, vit | CF2QBF 55ZF12 BULK-FG-54156-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 16 "Ringa128SEK
USA TÄTNING BULK-FG-5461 Aramidfiber med SBR-bindemedelflänspackning, 9-7/8 tums ytterdiameter, vit | CF2QBG 55ZF23 BULK-FG-54616-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Ringa482SEK
USA TÄTNING BULK-FG-6011 Aramidfiber med SBR-bindemedelflänspackning, 9-1/4 tums ytterdiameter, vit | CF2QBH 55YW41 BULK-FG-60115"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 64 "Fullt ansikte125SEK
USA TÄTNING BULK-FG-6035 Aramidfiber med SBR-bindemedelflänspackning, 9-1/4 tums ytterdiameter, vit | CF2QBJ 55YW58 BULK-FG-60355"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 32 "Fullt ansikte250SEK
USA TÄTNING BULK-FG-5298 Aramidfiber med SBR-bindemedelflänspackning, 9-1/4 tums ytterdiameter, vit | CF2QBK 55YW75 BULK-FG-52985"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 16 "Fullt ansikte125SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

USA SEALING BULK-FG-5389 Aramidfiber med SBR-bindeflänspackning, 6-7/8 tums ytterdiameter, vit
69SEK /enhet