VAL-MATIC 512ABF Swing Flex Back Flow Actuator backventil | AE4NLY 5LYK9

VAL-MATIC 512ABF Swing Flex Back Flow Actuator Backventil

Finns i lager
Artikel: AE4NLY Modell: 512ABFKorsref: 5LYK9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

121 572 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSwing Flex Back Flow Actuator Kontrollventil
AnslutningstypFlänsad
Kracktryck0.25 psi
Flöde 4000 gpm
Längd27.5mm
MaterialGjutjärn ASTM A 126
Max. Temp.-70 grader till 215 grader F.
Max. Vattentryck250 psi
MonteringsplatsHorisontell
SittmaterialBuna N
Storlek12 "
Bredd19

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 46.8
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)110.49
Fartygets bredd (cm)77.47
HS-kod8481302010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Val-Matic 512ABF Swing-Flex backventil för backflödesställdon förhindrar återflöde i vattenförsörjningssystem genom att tillåta vatten att flöda i endast en riktning. Denna Swing-Flex backventil är lämplig för dränering av ledningar, fyllning av pumpar och systemtestning.

Funktioner:

  • Val-Matic 512ABF Swing-Flex backventil tål vattentryck upp till 250 psi.
  • Den kan användas vid temperaturer från 30 till 200 grader F.
  • Denna backventil för backflödesställdon har Buna N-tätningar för att förhindra läckage.
  • Den har en gjutjärnskonstruktion för strukturell styvhet och slagtålighet.
  • Denna Swing-Flex backventil har ett spricktryck på 0.25 psi.

Standarder och godkännanden:

  • ANSI

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka monteringsalternativ tillåter Val-Matic 512ABF Swing-Flex backventil?

A. Denna backventil tillåter både horisontell och vertikal montering för enkel installation.

F. Vad är backventilens spricktryck?

A. Det är det minsta uppströmstryck som krävs för att öppna en backventil.

Produktvarianter

ProduktModellFlöde LängdStorlekBreddPris
VAL-MATIC 502ABF Swing Flex Back Flow Actuator backventil | AE4NLQ 5LYK2 502ABF110 gpm8"2"615 239 kr
VAL-MATIC 525ABF Swing Flex Back Flow Actuator backventil | AE4NLR 5LYK3 525ABF220 gpm8.5 "2/1/02718 618 kr
VAL-MATIC 503ABF Swing Flex Back Flow Actuator Back Valve | AE4NLT 5LYK4 503ABF300 gpm9.5 "3"7.516 730 kr
VAL-MATIC 504ABF Swing Flex Back Flow Actuator Back Valve | AE4NLU 5LYK5 504ABF500 gpm11 "4mm919 698 kr
VAL-MATIC 506ABF Swing Flex Back Flow Actuator Back Valve | AE4NLV 5LYK6 506ABF1000 gpm15 "61129 838 kr
VAL-MATIC 508ABF Swing Flex Back Flow Actuator backventil | AE4NLW 5LYK7 508ABF2250 gpm19.5813.547 334 kr
VAL-MATIC 510ABF Swing Flex Back Flow Actuator backventil | AE4NLX 5LYK8 510ABF2500 gpm24.5mm101676 019 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VAL-MATIC 512ABF Swing Flex Back Flow Actuator Backventil
121 572 kr /enhet