VAL-MATIC 802A Ventil Air Release och Vac FNPT 2 x 2 Gjutjärn | AE7BHR 5WLY7

VAL-MATIC 802A Ventil Air Release och Vac FNPT 2 x 2 Gjutjärn

Finns i lager
Artikel: AE7BHR Modell: 802AKorsreferens: 5WLY7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 558 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftutlösning / Luftvakuumventil
Body MaterialGjutjärn
AnslutningstypFNPT
Flytande material316 Stainless Steel
Inloppsstorlek2"
Max. Vätsketemp.250 grader F
Max. Tryck150 psi
Min. tryck~~POS=TRUNC20 psi
Utloppsstorlek2"
Vakuumtryck29 "Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.1
Fartygets höjd (cm)34.54
Fartygets längd (cm)45.97
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8481803040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Luftkapacitet (29 scfm vid 150 psi)

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMax. TryckUtloppsstorlekPris
VAL-MATIC 201C.2 Ventilluftutlösning och Vac FNPT 1 x 1 Gjutjärn | AE4NME 5LYL5 201C.21"300 psi1"9 346 kr
VAL-MATIC 202C.2 Ventilluftutlösning och Vac FNPT 2 x 2 Gjutjärn | AE7BHE 5WLX6 202C.22"300 psi2"13 566 kr
VAL-MATIC 203C.2 Ventilluftutlösning och Vac FNPT 3 x 3 Gjutjärn | AE7BHF 5WLX7 203C.23"300 psi3"29 368 kr
VAL-MATIC 204C.2 Ventilluftutlösning och Vac FNPT 4 x 4 Gjutjärn | AE7BHG 5WLX8 204C.24"300 psi4"39 016 kr
VAL-MATIC 801A Ventilluftutlösning och Vac FNPT 2 x 1 Gjutjärn | AE7BHQ 5WLY6 801A2"150 psi1"25 352 kr
VAL-MATIC 803A Ventilluftutlösning och Vac FNPT 3 x 3 Gjutjärn | AE7BHT 5WLY8 803A3"150 psi3"45 930 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VAL-MATIC 802A Ventil Air Release och Vac FNPT 2 x 2 Gjutjärn
35 558 kr /enhet