VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X36-24.0-1 Kokplatta 300 Lb 220v Aluminium | AG2UYD 32GD91

VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X36-24.0-1 Kokplatta 300 Lb 220v Aluminium

Finns i lager
Artikel: AG2UYD Modell: HP24X36-24.0-1Korsreferens: 32GD91

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 005 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelvärmeplatta
IsoleringUll av glasfiber
Lastkapacitet300 lb.
Totala höjden6.9 "
Total längd41.1 "
Total bredd24 "
Plattlängd36 "
PlåtmaterialAluminium
Tallriksbredd24 "
Temp. Räckvidd100 grader till 550 grader F.
Spänningsvärde220V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.63
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)119.38
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8514400000

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdTotal breddSpänningsvärdePris
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP18X24-11.5-1 Kokplatta 300 Lb 120v Aluminium | AG2UXY 32GD86 HP18X24-11.5-15.9 "29.1 "18 "120V31 159 kr
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP18X24-22.5-1 Kokplatta 300 Lb 220v Aluminium | AG2UXZ 32GD87 HP18X24-22.5-15.9 "29.1 "18 "220V31 457 kr
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X24-11.5-1 Kokplatta 300 Lb 120v Aluminium | AG2UYA 32GD88 HP24X24-11.5-16.9 "29.1 "24 "120V34 076 kr
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X24-22.5-1 Kokplatta 300 Lb 220v Aluminium | AG2UYB 32GD89 HP24X24-22.5-16.9 "29.1 "24 "220V34 374 kr
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X36-11.5-1 Kokplatta 300 Lb 120v Aluminium | AG2UYC 32GD90 HP24X36-11.5-16.9 "41.1 "24 "120V35 707 kr
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP36X36-11.5-1 Kokplatta 300 Lb 120v Aluminium | AG2UYE 32GD92 HP36X36-11.5-16.9 "41.1 "36 "120V61 425 kr
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP36X36-24.0-1 Kokplatta 300 Lb 220v Aluminium | AG2UYF 32GD93 HP36X36-24.0-16.9 "41.1 "36 "220V61 707 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X36-24.0-1 Kokplatta 300 Lb 220v Aluminium
36 005 kr /enhet