Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VALTERRA 6102 Ventilklass 125 1-1 / 2 tum | AD7YXK 4HGF1 / 6102GR

VALTERRA 6102 grindventil klass 125 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD7YXK Modell: 6102Korsreferens: 4HGF1 / 6102GR

Få det Maj 15, Onsdag
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
193SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialPVC
MotorhuvstilBonded
Klassklass 125
AnslutningstypSlip x tapp
Hantera materialPVC
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd3.375 "
Max. Vätsketemp.167 grader F
Max. Vattentryck45 psi
Rörstorlek1.5 "
Stammaterial304 Stainless Steel
Överst på handtaget till inloppscentret5.125 "
Ventilstammens typStigande
Kilmaterialpolypropylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3105
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdMax. VattentryckRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
VALTERRA 6202 grindventil klass 125 2 tums slirning x tapp | AD7YXP 4HGF5 / 6202GR 62023.5 "40 psi2"5.5 "338SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VALTERRA 6102 grindventil klass 125 1-1/2 tum
193SEK /enhet