Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VALUE LINE Fitting D=10, 3/8 NPT - 1/4 NPSF vakuumkuddeadapter, för 40 mm till 50 mm dynstorlek, 10 mm portstorlek | CU7QBF 45VA20

VALUE LINE Fitting D=10, 3/8 NPT - 1/4 NPSF vakuumkuddeadapter, för 40 mm till 50 mm dynstorlek, 10 mm portstorlek

Finns i lager
Artikel: CU7QBF Modell: Beslag D=10, 3/8 NPT - 1/4 NPSFKorsreferens: 45VA20

Få det Maj 7, Tisdag
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
758SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VALUE LINE Fitting D=10, 3/8 NPT - 1/4 NPSF vakuumkuddeadapter, för 40 mm till 50 mm dynstorlek, 10 mm portstorlek
758SEK /packa