Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VALUE LINE Fitting D=6, 1/8 NPT - M5 vakuumkuddeadapter, för 20 mm till 30 mm dynstorlek, 6 mm portstorlek, 1/4 tums storlek Gängstorlek | CU7QBB 45VA14

VALUE LINE Passning D=6, 1/8 NPT - M5 vakuumkuddeadapter, för 20 mm till 30 mm dynstorlek, 6 mm portstorlek, 1/4 tums storlek Gängstorlek

Finns i lager
Artikel: CU7QBB Modell: Beslag D=6, 1/8 NPT - M5Korsreferens: 45VA14

Få det Maj 7, Tisdag
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
607SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VALUE LINE Passning D=6, 1/8 NPT - M5 vakuumkuddeadapter, för 20 mm till 30 mm dynstorlek, 6 mm portstorlek, 1/4 tums storlek Gängstorlek
607SEK /packa