Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VALUE LINE Fitting D=6, 1/4 NPT - 1/8 NPSF vakuumkuddeadapter, för 20 mm till 30 mm dynstorlek, 6 mm portstorlek, 1/4 tums storlek Gängstorlek | CU7QBA 45VA15

VALUE LINE Passning D=6, 1/4 NPT - 1/8 NPSF vakuumkuddeadapter, för 20 mm till 30 mm kuddstorlek, 6 mm portstorlek, 1/4 tums storlek trådstorlek

Finns i lager
Artikel: CU7QBA Modell: Beslag D=6, 1/4 NPT - 1/8 NPSFKorsreferens: 45VA15

Få det Maj 7, Tisdag
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
607SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VALUE LINE Passning D=6, 1/4 NPT - 1/8 NPSF vakuumkuddeadapter, för 20 mm till 30 mm kuddstorlek, 6 mm portstorlek, 1/4 tums storlek trådstorlek
607SEK /packa