Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VALUE LINE VL25FC vakuumdyna, termoplastisk elastomer, platt, 25 mm dynans diameter, 16 mm dynans höjd | CU7QCC 45UZ89

VALUE LINE VL25FC Vacuum Pad, termoplastisk elastomer, platt, 25 mm dyna Dia, 16 mm Pad Höjd

Finns i lager
Artikel: CU7QCC Modell: VL25FCKorsreferens: 45UZ89

Få det Maj 7, Tisdag
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
176SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumdyna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
VALUE LINE VL20BX Vakuumdyna, termoplastisk elastomer, bälg, 20 mm Dyna Dia, 20 mm Pad Höjd | CU7QBN 45UZ95 VL20BX5274SEK
VALUE LINE VL20BL Vakuumdyna, termoplastisk elastomer, bälg, 20 mm dynans diameter, 28 mm dynans höjd | CU7QBP 45VA03 VL20BL5334SEK
VALUE LINE VL25BX Vakuumdyna, termoplastisk elastomer, bälg, 25 mm Dyna Dia, 22.5 mm Pad Höjd | CU7QBQ 45UZ96 VL25BX5352SEK
VALUE LINE VL25BL Vakuumdyna, termoplastisk elastomer, bälg, 25 mm dynans diameter, 34 mm dynans höjd | CU7QBR 45VA04 VL25BL5441SEK
VALUE LINE VL30BX Vakuumdyna, termoplastisk elastomer, bälg, 30 mm Dyna Dia, 26 mm Pad Höjd | CU7QBT 45UZ97 VL30BX5395SEK
VALUE LINE VL40BX Vakuumdyna, termoplastisk elastomer, bälg, 40 mm Dyna Dia, 36.5 mm Pad Höjd | CU7QBU 45UZ98 VL40BX5453SEK
VALUE LINE VL40BL Vakuumdyna, termoplastisk elastomer, bälg, 40 mm dynans diameter, 53 mm dynans höjd | CU7QBV 45VA06 VL40BL5567SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VALUE LINE VL25FC Vacuum Pad, termoplastisk elastomer, platt, 25 mm dyna Dia, 16 mm Pad Höjd
176SEK /packa