Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELCRO 189645 Självgripande rem 3/4 x 12 1/2 yard Svart | AE4DFZ 5JLH8

VELCRO 189645 Självgreppsrem 3/4 x 12 1/2 yard Svart

Finns i lager
Artikel: AE4DFZ Modell: 189645Korsreferens: 5JLH8
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
320SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRygg-mot-rygg-rem
StödmaterialPolypropen, nylon
FärgSvart
FlamskyddNej
Krok och ögla typKrok och ögla
Längd12 1/2 yd.
FormaKlipp till längdrulle
Ren styrka14 psi
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.21
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod5806102800
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Buntar ledningar eller kablar säkert

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdRen styrkaBreddPris
VELCRO 189755 Självgripande rem B 1/2 In x 25 Yard Black | AE4DEL 5JLE2 189755Svart25yd.23 psi1 / 2 "580SEK
VELCRO 189645 Självgripande rem B 3/4 I x 25 yard Svart | AE4DEM 5JLE3 189645Svart25yd.23 psi3 / 4 "677SEK
VELCRO 176064 Självgripande rem B 3/4 In x 25 yard Röd | AE4DEN 5JLE4 176064Red25yd.23 psi3 / 4 "677SEK
VELCRO 189811 Självgripande rem B 3/4 i x 25 yard vit | AE4DEP 5JLE5 189811White25yd.23 psi3 / 4 "677SEK
VELCRO 176062 Självgripande rem B 3/4 In x 25 yard Blå | AE4DEQ 5JLE6 176062Blå25yd.23 psi3 / 4 "677SEK
VELCRO 176067 Självgripande rem W3/4 In x 25 yard Orange | AE4DER 5JLE7 176067Orange25yd.23 psi3 / 4 "677SEK
VELCRO 189590 Självgripande rem W 1 In x 25 Yard Black | AE4DET 5JLE8 189590Svart25yd.23 psi1"729SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELCRO 189645 Självgreppsrem 3/4 x 12 1/2 yard Svart
320SEK /enhet