VELCRO 340VCKI återförslutningsbart fästelement svart 3/4 - förpackning med 100 | AF2BTG 6PXV7

VELCRO 340VCKI återförslutningsbart fäste svart 3/4 - 100 st

Finns i lager
Artikel: AF2BTG Modell: 340VCKIKorsreferens: 6PXV7

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

371SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅterslutningsbara fästformar
Självhäftande typGummilim
StödmaterialNylon
FärgSvart
FlamskyddNej
Krok och ögla typKrok och ögla
FormaDots
Ren styrka14 psi
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)51.31
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod5906992500
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Industriell styrka, rund form minskar skalning, vattentålig lim

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdFormaRen styrkaBreddPris
VELCRO 197579 Återslutbar krokdiameter 3/8 Vit - Förpackning med 1800 | AE3YBN 5GTT3 197579White25yd.Dots14 psi3 / 8 "586SEK
VELCRO 197578 Återslutbar Lp Diameter 3/8 Vit - Förpackning med 1800 | AE3YBP 5GTT4 197578White25yd.Dots14 psi3 / 8 "586SEK
VELCRO 183264 Återslutbar krokdiameter 3/8 svart - 1800-pack | AE3YBQ 5GTT5 183264Svart25yd.Dots14 psi3 / 8 "586SEK
VELCRO 196334 Återslutbar Lp Diameter 3/8 Svart - 1800-pack | AE3YBR 5GTT6 196334Svart25yd.Dots14 psi3 / 8 "586SEK
VELCRO 192268 Återslutbar krokdiameter 1/2 vit - 1440-pack | AE3YBT 5GTT7 192268White25yd.Dots14 psi1 / 2 "628SEK
VELCRO 192245 Återslutbar Lp Diameter 1/2 Vit - Förpackning med 1440 | AE3YBU 5GTT8 192245White25yd.Dots14 psi1 / 2 "628SEK
VELCRO 194122 Återslutbar krokdiameter 1/2 svart - 1440-pack | AE3YBV 5GTT9 194122Svart25yd.Dots14 psi1 / 2 "628SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELCRO 340VCKI återförslutningsbart fäste svart 3/4 - 100 st
371SEK /enhet