Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELCRO 183264 Återslutbar krokdiameter 3/8 svart - 1800-pack | AE3YBQ 5GTT5

VELCRO 183264 Återförslutbar krokdiameter 3/8 svart - förpackning om 1800

Finns i lager
Artikel: AE3YBQ Modell: 183264Korsreferens: 5GTT5

Få det Maj 16, Torsdag
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
586SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅterslutningsbara fästformar
Självhäftande typAkryllim
StödmaterialNylon
FärgSvart
FlamskyddNej
Krok och ögla typKrok
Längd25yd.
FormaDots
Ren styrka14 psi
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Hög temperatur, hög hållfasthet, tryckkänslig, långvarig nylon

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdFormaRen styrkaBreddPris
VELCRO 197579 Återslutbar krokdiameter 3/8 Vit - Förpackning med 1800 | AE3YBN 5GTT3 197579White25yd.Dots14 psi3 / 8 "586SEK
VELCRO 197578 Återslutbar Lp Diameter 3/8 Vit - Förpackning med 1800 | AE3YBP 5GTT4 197578White25yd.Dots14 psi3 / 8 "586SEK
VELCRO 196334 Återslutbar Lp Diameter 3/8 Svart - 1800-pack | AE3YBR 5GTT6 196334Svart25yd.Dots14 psi3 / 8 "586SEK
VELCRO 192268 Återslutbar krokdiameter 1/2 vit - 1440-pack | AE3YBT 5GTT7 192268White25yd.Dots14 psi1 / 2 "628SEK
VELCRO 192245 Återslutbar Lp Diameter 1/2 Vit - Förpackning med 1440 | AE3YBU 5GTT8 192245White25yd.Dots14 psi1 / 2 "628SEK
VELCRO 194122 Återslutbar krokdiameter 1/2 svart - 1440-pack | AE3YBV 5GTT9 194122Svart25yd.Dots14 psi1 / 2 "628SEK
VELCRO 192253 Återslutbar Lp Diameter 1/2 Svart - Förpackning med 1440 | AE3YBW 5GTU0 192253Svart25yd.Dots14 psi1 / 2 "628SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELCRO 183264 Återförslutbar krokdiameter 3/8 svart - förpackning om 1800
586SEK /enhet