Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 032160 Avtappningsventil 100 fot kabellängd | AF7HRC 21DH39

VELVAC 032160 Dräneringsventil 100 fot kabellängd

Finns i lager
Artikel: AF7HRC Modell: 032160Korsreferens: 21DH39

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

239SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvtappningsventil
Kabellängd100ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481809010

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdPris
VELVAC 032058 Avtappningsventil 1/4 tum Mnpt inloppsport | AF7HKK 21DH32 0320584ft.224SEK
VELVAC 032081 Avtappningsventil 1/4 tum Mnpt inlopp | AF7HKL 21DH33 032081-210SEK
VELVAC 032082 Avtappningsventil 5 fot Kabellängd | AF7HQX 21DH34 0320825ft.236SEK
VELVAC 032135 Avtappningsventil 3 fot Kabellängd | AF7HRA 21DH37 0321353ft.213SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 032160 Dräneringsventil 100 fot kabellängd
239SEK /enhet