Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 30112 ringterminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPK 21DG90

VELVAC 30112 Ringterminal 22 - 18 Awg Pk10

Finns i lager
Artikel: AF7HPK Modell: 30112Korsreferens: 21DG90
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
214SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
AnslutningsmaterialKoppar
IsolationsfärgRed
IsoleringstypNylon / Polyolefin
Max. Temp.90 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.35 "
Sömlödd
Stud storlek#6
TerminalanslutningPressa
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellIsoleringstypTotal längdStud storlekPris
VELVAC 3111M ringterminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HMN 21DG45 3111Mpolyolefin1.15 "# 6, # 8 och # 10139SEK
VELVAC 37112 Ringterminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNH 21DG65 37112Värmekrymp1.25 "#6153SEK
VELVAC 37113 Ringterminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNJ 21DG66 37113Värmekrymp1.3 "#8151SEK
VELVAC 37114 Ringterminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNK 21DG67 37114Värmekrymp1.3 "#10153SEK
VELVAC 37115 Ringterminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNL 21DG68 37115Värmekrymp1.48 "1 / 4 "153SEK
VELVAC 37116 Ringterminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNM 21DG69 37116Värmekrymp1.52 "5 / 16 "196SEK
VELVAC 30114 Ringterminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPL 21DG91 30114Nylon / Polyolefin1.35 "#10174SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 30112 Ringterminal 22 - 18 Awg Pk10
214SEK /enhet