Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 30187 Hona frånkoppling röd 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HPV 21DG99

VELVAC 30187 Hona frånkoppling Röd 22 - 18 Awg Pk 10

Finns i lager
Artikel: AF7HPV Modell: 30187Korsreferens: 21DG99
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
195SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.062 "
Färg kodRed
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgRed
IsoleringstypVärmekrympande nylon / polyolefin
Max. Temp.90 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.45 "
Sömlödd
Flikstorlek0.032 "x 0.250"
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodArtikelTotal längdTrådområdePris
VELVAC 30197 Man Koppla bort Röd 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HPW 21DH01 301970.062 "RedMan kopplar bort1.35 "22 till 18 AWG215SEK
VELVAC 30387 Hon frånkoppling Blå 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HQF 21DH10 303870.097 "BlåKoppla bort kvinnan1.45 "16 till 14 AWG195SEK
VELVAC 30397 Manlig bortkoppling blå 16 - 14 Awg Pk 10 | AF7HQG 21DH11 303970.097 "BlåMan kopplar bort1.35 "16 till 14 AWG193SEK
VELVAC 30497 Manlig bortkoppling gul 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQP 21DH19 304970.142 "GulMan kopplar bort1.75 "12 till 10 AWG221SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 30187 Hona frånkoppling Röd 22 - 18 Awg Pk 10
195SEK /enhet