VELVAC Nylon / Polyolefin, Quick Splice Connector


Filter
Anslutningsmaterial: Koppar , Kopplingstyp: Pressa , Isolering: full , Isoleringstyp: Värmekrympande nylon / polyolefin , Max. Temp.: 90 grader F , Max. Spänning: 600V , Söm: lödd , Flikstorlek: 0.032 "x 0.250"
StilModellFat Inside Dia.Färg kodArtikelTotal längdTrådområdePris (ex moms)
A
30187
0.062 "RedKoppla bort kvinnan1.45 "22 till 18 AWG195 SEK
B
30197
0.062 "RedMan kopplar bort1.35 "22 till 18 AWG215 SEK
C
30397
0.097 "BlåMan kopplar bort1.35 "16 till 14 AWG193 SEK
D
30387
0.097 "BlåKoppla bort kvinnan1.45 "16 till 14 AWG195 SEK
E
30497
0.142 "GulMan kopplar bort1.75 "12 till 10 AWG221 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?