Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 30369 Manlig värmekrympningskula Blå Pk 10 | AF7HQD 21DH08

VELVAC 30369 Hane Heat Shrink Bullet Blue Pk 10

Finns i lager
Artikel: AF7HQD Modell: 30369Korsreferens: 21DH08

Få det Maj 7, Tisdag
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
188SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan Bullet Disconnect
Fat Inside Dia.0.097 "
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypVärmekrympande nylon / polyolefin
Max. Temp.90 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.35 "
Sömlödd
Flikstorlek0.156 "
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodArtikelTotal längdFlikstorlekTrådområdePris
VELVAC 30169 Manlig krympkula 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPT 21DG97 301690.062 "RedMan kopplar bort1.35 "0.020 "x 0.187"22 till 18 AWG208SEK
VELVAC 30179 Kvinnlig värmekrympningskula 22-18 Awg Pk10 | AF7HPU 21DG98 301790.062 "RedKoppla från kvinnlig kula1.48 "0.156 "22 till 18 AWG210SEK
VELVAC 30379 Kvinnlig värmekrympkula Blå Pk 10 | AF7HQE 21DH09 303790.097 "BlåKoppla från kvinnlig kula1.42 "0.156 "16 till 14 AWG201SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 30369 Hane Heat Shrink Bullet Blue Pk 10
188SEK /enhet