CHAINFLEX Fackkabel, 7 max ampere


Filter
Kabel typ: Kontinuerlig böjning , Jackans färg: Grå , Jacka Material: PVC , Max. ampere: 7 , Max. Spänning: 600V , Min. Böjradie: 8 x OD , Temp. Räckvidd: 23 grader till 176 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 18 AWG
StilModellLedarmaterialMätare / ledareNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdPris (ex moms)
A
CF130US-07-12
Ren koppar18/120.495 "12UnshieldedSkär i längd, ordna med foten106 SEK
A
CF130US-07-18
Ren koppar18/180.58 "18UnshieldedSkär i längd, ordna med foten144 SEK
B
CF140US-07-12
Ren koppar18/120.58 "12SkärmadSkär i längd, ordna med foten146 SEK
B
CF140US-07-18
Ren koppar18/180.655 "18SkärmadSkär i längd, ordna med foten176 SEK
A
CF130US-07-12-25
Ren koppar18/120.495 "12Unshielded25ft.1 641 SEK
A
CF130US-07-18-25
Ren koppar18/180.58 "18Unshielded25ft.2 150 SEK
B
CF140US-07-12-25
Ren koppar18/120.58 "12Skärmad25ft.2 219 SEK
B
CF140US-07-18-25
Ren koppar18/180.655 "18Skärmad25ft.2 649 SEK
A
CF130US-07-12-100
Ren koppar18/120.495 "12Unshielded100ft.9 916 SEK
A
CF130US-07-18-100
Ren koppar18/180.58 "18Unshielded100ft.8 545 SEK
B
CF140US-07-12-100
Koppar18/120.58 "12Skärmad100ft.8 822 SEK
B
CF140US-07-18-100
Koppar18/180.655 "18Skärmad100ft.10 571 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?