Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERMONT GAGE 101200200 Pin Gage Set Minus, Klass Zz, 50 st

Finns i lager
Artikel: AH9CND Modell: 101200200Korsreferens: 39UF09
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
1 471 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPluggage set
KlassZZ
FinishSTÅL
Material52100 Verktygsstål - 60/62 Rc
Mätområde0.011 "till 0.060"
Total längd2"
Tolerans0.0002 "
TypNoGo (minus)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9072
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)26.04
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMätområdePris
VERMONT GAGE ​​101200400 Pin Gage Set Minus, Klass Zz, 190 st | AH9CNE 39UF10 101200400Pluggage set0.061 "till 0.750"3 569 kr
VERMONT GAGE ​​101200500 Pin Gage Set Minus, Klass Zz, 250 st | AH9CNF 39UF11 101200500Pluggage set0.251 "till 0.500"5 460 kr
VERMONT GAGE ​​101200100 Class Zz Minus Gage Set, 0.0060-0.0600 tum Storlek | BG6VMY 101200100Pin Gage Minus Set-1 829 kr
RFQ
VERMONT GAGE ​​101200300 Class Zz Minus Gage Set, 0.0110-0.2500 tum Storlek | BG6VMZ 101200300Pin Gage Minus Set-4 098 kr
RFQ
VERMONT GAGE ​​101200600 Class Zz Minus Gage Set, 0.5010-0.6250 tum Storlek | BG6VNA 101200600Pin Gage Minus Set-5 342 kr
RFQ
VERMONT GAGE ​​101200700 Class Zz Minus Gage Set, 0.6260-0.75 tum Storlek | BG6VNB 101200700Pin Gage Minus Set-5 635 kr
RFQ
VERMONT GAGE ​​101200800 Class Zz Minus Gage Set, 0.7510-0.8320 tum Storlek | BG6VNC 101200800Pin Gage Minus Set-9 806 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 101200200 Pin Gage Set Minus, Klass Zz, 50 st
1 471 kr /enhet