Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERMONT GAGE ​​361162010 Go Ring Gage, Justerbar, 1-8 Unc, 2A | AE8JXP 6DJF1

VERMONT GAGE 361162010 Go Ring Gage, justerbar, 1-8 Unc, 2A

Finns i lager
Artikel: AE8JXP Modell: 361162010Korsreferens: 6DJF1

Få det Maj 20, Måndag
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
3 466 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar trådring
Klass2A
MaterialVerktygsstål
Utanför Dia.2-1 / 2 "
Övergripande tjocklek11 / 16 "
gäng~~POS=TRUNC11 / 16 "
Tråd storlek1-8
GängtypUNC
ToleransKlass X
TypGo

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
VERMONT GAGE ​​361162020 Go Ring Gage, 1-8 Unc, 3A, Stål | BH2QGL 361162020Ring Gage3 337 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 361162010 Go Ring Gage, justerbar, 1-8 Unc, 2A
3 466 kr /enhet