Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERMONT GAGE ​​362108520 NoGo Ringmätare, Justerbar, M3.0-0.50, 2A | AE8JYQ 6DJH5

VERMONT GAGE 362108520 NoGo ringmätare, justerbar, M3.0-0.50, 2A

Finns i lager
Artikel: AE8JYQ Modell: 362108520Korsreferens: 6DJH5
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
2 261 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar trådring
Klass2A
MaterialVerktygsstål
Utanför Dia.1"
Övergripande tjocklek1 / 4 "
gäng~~POS=TRUNC5 / 32 "
Tråd storlekM3.0-0.50
Gängtyp6g
ToleransKlass X
TypNej, gå

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelUtanför Dia.Övergripande tjocklekgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
VERMONT GAGE ​​362101020 NoGo ringmätare, justerbar, M1.6-0.35, 2A | AE8JYJ 6DJG9 362101020Justerbar trådring1"1 / 4 "3 / 32 "M1.6-0.353 264 kr
VERMONT GAGE ​​362104020 NoGo ringmätare, justerbar, M2.0-0.40, 2A | AE8JYL 6DJH1 362104020Justerbar trådring1"1 / 4 "3 / 32 "M2.0-0.402 830 kr
VERMONT GAGE ​​362107020 NoGo ringmätare, justerbar, M2.5-0.45, 2A | AE8JYN 6DJH3 362107020Justerbar trådring1"1 / 4 "5 / 32 "M2.5-0.452 599 kr
VERMONT GAGE ​​362110020 NoGo ringmätare, justerbar, M3.5-0.60, 2A | AE8JYT 6DJH7 362110020Justerbar trådring1"1 / 4 "5 / 32 "M3.5-0.602 246 kr
VERMONT GAGE ​​362111520 NoGo ringmätare, justerbar, M4.0-0.70, 2A | AE8JYV 6DJH9 362111520Justerbar trådring1"1 / 4 "3 / 16 "M4.0-0.702 218 kr
VERMONT GAGE ​​362114520 NoGo ringmätare, justerbar, M5.0-0.80, 2A | AE8JYX 6DJJ1 362114520Justerbar trådring1"1 / 4 "3 / 16 "M5.0-0.802 196 kr
VERMONT GAGE ​​362117520 NoGo Ringmätare, Justerbar, M6.0-1.00, 2A | AE8JYZ 6DJJ3 362117520Justerbar trådring1-3 / 8 "11 / 32 "11 / 32 "M6.0-1.001 988 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 362108520 NoGo ringmätare, justerbar, M3.0-0.50, 2A
2 261 kr /enhet