Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERMONT GAGE 362120010 Go Ring Gage, Adjustable, M8.00-1.0, 2A | AE8JZC 6DJJ6

VERMONT GAGE 362120010 Go ringmätare, justerbar, M8.00-1.0, 2A

Finns i lager
Artikel: AE8JZC Modell: 362120010Korsreferens: 6DJJ6
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
1 978 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar trådring
Klass2A
MaterialVerktygsstål
Utanför Dia.1-3 / 8 "
Övergripande tjocklek11 / 32 "
gäng~~POS=TRUNC11 / 32 "
Tråd storlekM8.00-1.0
Gängtyp6g
ToleransKlass X
TypGo

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelUtanför Dia.Övergripande tjocklekgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
VERMONT GAGE ​​362101010 Go Ring Gage, Justerbar, M1.6-0.35, 2A | AE8JYH 6DJG8 362101010Justerbar trådring1"1 / 4 "3 / 32 "M1.6-0.353 206 kr
VERMONT GAGE ​​362104010 Go Ring Gage, Justerbar, M2.0-0.40, 2A | AE8JYK 6DJH0 362104010Justerbar trådring1"1 / 4 "3 / 32 "M2.0-0.402 830 kr
VERMONT GAGE ​​362107010 Go Ring Gage, Justerbar, M2.5-0.45, 2A | AE8JYM 6DJH2 362107010Justerbar trådring1"1 / 4 "5 / 32 "M2.5-0.452 613 kr
VERMONT GAGE ​​362108510 Go Ring Gage, Justerbar, M3.0-0.50, 2A | AE8JYP 6DJH4 362108510Justerbar trådring1"1 / 4 "5 / 32 "M3.0-0.502 261 kr
VERMONT GAGE ​​362110010 Go Ring Gage, Justerbar, M3.5-0.60, 2A | AE8JYR 6DJH6 362110010Justerbar trådring1"1 / 4 "5 / 32 "M3.5-0.602 279 kr
VERMONT GAGE ​​362111510 Go Ring Gage, Justerbar, M4.0-0.70, 2A | AE8JYU 6DJH8 362111510Justerbar trådring1"1 / 4 "3 / 16 "M4.0-0.702 191 kr
VERMONT GAGE ​​362114510 Go Ring Gage, Justerbar, M5.0-0.80, 2A | AE8JYW 6DJJ0 362114510Justerbar trådring1"1 / 4 "3 / 16 "M5.0-0.802 239 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 362120010 Go ringmätare, justerbar, M8.00-1.0, 2A
1 978 kr /enhet