Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERMONT GAGE 362124510 Go Ring Gage, Adjustable, M10.0-1.25, 2A | AE8JZG 6DJK0

VERMONT GAGE 362124510 Go ringmätare, justerbar, M10.0-1.25, 2A

Finns i lager
Artikel: AE8JZG Modell: 362124510Korsreferens: 6DJK0

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 103 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar trådring
Klass2A
MaterialVerktygsstål
Utanför Dia.1-3 / 4 "
Övergripande tjocklek7 / 16 "
gäng~~POS=TRUNC9 / 16 "
Tråd storlekM10.0-1.25
Gängtyp6g
ToleransKlass X
TypGo

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelUtanför Dia.Övergripande tjocklekgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
VERMONT GAGE ​​362101010 Go Ring Gage, Justerbar, M1.6-0.35, 2A | AE8JYH 6DJG8 362101010Justerbar trådring1"1 / 4 "3 / 32 "M1.6-0.353 206 kr
VERMONT GAGE ​​362104010 Go Ring Gage, Justerbar, M2.0-0.40, 2A | AE8JYK 6DJH0 362104010Justerbar trådring1"1 / 4 "3 / 32 "M2.0-0.402 830 kr
VERMONT GAGE ​​362107010 Go Ring Gage, Justerbar, M2.5-0.45, 2A | AE8JYM 6DJH2 362107010Justerbar trådring1"1 / 4 "5 / 32 "M2.5-0.452 613 kr
VERMONT GAGE ​​362108510 Go Ring Gage, Justerbar, M3.0-0.50, 2A | AE8JYP 6DJH4 362108510Justerbar trådring1"1 / 4 "5 / 32 "M3.0-0.502 261 kr
VERMONT GAGE ​​362110010 Go Ring Gage, Justerbar, M3.5-0.60, 2A | AE8JYR 6DJH6 362110010Justerbar trådring1"1 / 4 "5 / 32 "M3.5-0.602 279 kr
VERMONT GAGE ​​362111510 Go Ring Gage, Justerbar, M4.0-0.70, 2A | AE8JYU 6DJH8 362111510Justerbar trådring1"1 / 4 "3 / 16 "M4.0-0.702 191 kr
VERMONT GAGE ​​362114510 Go Ring Gage, Justerbar, M5.0-0.80, 2A | AE8JYW 6DJJ0 362114510Justerbar trådring1"1 / 4 "3 / 16 "M5.0-0.802 239 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 362124510 Go ringmätare, justerbar, M10.0-1.25, 2A
2 103 kr /enhet