VERSA-MATIC E4AA2R220 Dubbelmembranpump Aluminium 70 gpm | AJ2HBK 4GGG3

VERSA-MATIC E4AA2R220 Dubbelmembranpump Aluminium 70 gpm

Finns i lager
Artikel: AJ2HBK Modell: E4AA2R220Korsreferens: 4GGG3

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 337 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel membranpump
Luftinloppsstorlek1/2 "FNPT
BollmaterialBuna N
Body MaterialAluminium
Kontrollera sittmaterialetBuna-N
AnslutningsstilNPT
MembranmaterialBuna N
Höjd18 "
Inlopp / utloppsstorlek1-1/2" / 1-1/4"
Längd11.5 "
Fördelningsanslutningmultiport
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 16 "
Max. Flöde GPM70
Max. Arbetstryck125 psi
Max. Temp.180 grader F
DriftstypFlygdriven
Självsugande torr15 ft.
Självsugande våt25 ft.
VentiltypBoll
Bredd14.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.4375
Fartygets höjd (cm)51.56
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)30.99
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInlopp / utloppsstorlekLängdMax. Dia. TorrsubstanserBreddPris
VERSA-MATIC E2AA2R220C-ATEX dubbelmembranpump luftdriven 2 tum | AJ2HBH 4GGF2 E2AA2R220C-ATEX26.75 "2"13.5 "1 / 4 "16.5 "45 059 kr
VERSA-MATIC E3AA2R220C-ATEX dubbelmembranpump luftdriven 3 tum | AJ2HBJ 4GGF7 E3AA2R220C-ATEX32 "3"15 "3 / 8 "20 "60 672 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERSA-MATIC E4AA2R220 Dubbelmembranpump Aluminium 70 gpm
30 337 kr /enhet