VERSA-MATIC E3AA2R220C-ATEX dubbelmembranpump luftdriven 3 tum | AJ2HBJ 4GGF7

VERSA-MATIC E3AA2R220C-ATEX Dubbelmembranpump Luftdriven 3 tum

Finns i lager
Artikel: AJ2HBJ Modell: E3AA2R220C-ATEXKorsreferens: 4GGF7

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60 672 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel membranpump
Luftinloppsstorlek1/2 "FNPT
BollmaterialBuna N
Body MaterialAluminium
Kontrollera sittmaterialetBuna-N
AnslutningsstilNPT
MembranmaterialBuna N
Höjd32 "
Inlopp / utloppsstorlek3"
Längd15 "
Fördelningsanslutningmultiport
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 8 "
Max. Flöde GPM230
Max. Arbetstryck125 psi
Max. Temp.180 grader F
DriftstypFlygdriven
Självsugande torr20 ft.
Självsugande våt25 ft.
VentiltypBoll
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.4
Fartygets höjd (cm)87.88
Fartygets längd (cm)52.83
Fartygets bredd (cm)44.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInlopp / utloppsstorlekLängdMax. Dia. TorrsubstanserBreddPris
VERSA-MATIC E2AA2R220C-ATEX dubbelmembranpump luftdriven 2 tum | AJ2HBH 4GGF2 E2AA2R220C-ATEX26.75 "2"13.5 "1 / 4 "16.5 "45 059 kr
VERSA-MATIC E4AA2R220 Dubbelmembranpump Aluminium 70 gpm | AJ2HBK 4GGG3 E4AA2R22018 "1-1/2" / 1-1/4"11.5 "3 / 16 "14.25 "30 337 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERSA-MATIC E3AA2R220C-ATEX Dubbelmembranpump Luftdriven 3 tum
60 672 kr /enhet