VERSA-MATIC Dubbla membranpumpar


Versamatic dubbelmembranpumpar är luftdrivna enheter som består av två membran för att suga och driva ut vätskan genom dem. Dessa pumpar används inom tillverknings-, kemi-, olje- och gasindustrin, marin- och byggindustrin.

Filter
Kulmaterial: Buna N , Kroppsmaterial: Aluminium , Anslutningsstil: NPT , Diafragma Material: Buna N , Max. Arbetstryck: 125 psi , Max. Temp.: 180 grader F , Operationstyp: Flygdriven , Ventiltyp: Boll
StilModellHöjdInlopp / utloppsstorlekLängdMax. Dia. TorrsubstanserBreddPris (ex moms)
A
E4AA2R220
18 "1-1/2" / 1-1/4"11.5 "3 / 16 "14.25 "30 337 SEK
B
E2AA2R220C-ATEX
26.75 "2"13.5 "1 / 4 "16.5 "45 059 SEK
C
E3AA2R220C-ATEX
32 "3"15 "3 / 8 "20 "60 672 SEK

Dubbla membranpumpar

Versa-Matic luftdrivna membranpumpar har en robust läckagefri bultkonstruktion som minskar driftstopp och är självansugande för att hantera fasta ämnen upp till 3 tum. Dessa enheter ger en perfekt kombination av flöde, storlek och bärbarhet jämfört med andra pumpmodeller, med en maximal flödeshastighet på 163 gpm (617 lpm). De har dessutom det patenterade Elima-Matic luftventilsystemet för att inte stanna, smörjfritt och finns i varianter av 1/4 tum, 3/16 tum och 3/8 tum på Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • När den komprimerade luften fyller den vänstra inre kammaren skapar det motsatta membranet sug för att lyfta den nedre ventilkulan.
  • Denna sugmekanism drar in vätskan från inloppet.
  • När den komprimerade luften fyller den högra inre kammaren, öppnas den övre ventilkulan för att tömma vätskan.
  • Denna sug- och urladdningscykel sker samtidigt.

Funktioner

  • Versamatic dubbelmembranpumpar har standard-duty bandklämkonstruktion för enkelt underhåll och minimala stillestånd.
  • De har Elima-Matic luftventiler för en smörjfri drift och minimalt stopp.
  • Dessa självsugande enheter producerar flöden upp till 234 GPM.
  • De har ett Buna-N-membran för styrka och kemikaliebeständighet.
  • Dessa luftdrivna enheter kan hantera vätskor med temperaturer upp till 180 grader F.

Kompatibla tillbehör

  • Versamatic Bunan Elastomer Kit: Detta kit är användbart för att byta ut membran och ventilkulor och säten.
  • Filter- och regulatoraggregat: Dessa aggregat är användbara för regelbunden filtrering och reglering av flödet.
  • Ljuddämpare: Dessa enheter är monterade på pumpens utlopp för att minska buller under pumpdrift.

Standarder och godkännanden

  • CE
  • EAC
  • ABS, ATEX (utvalda modeller)

Vanliga frågor

Kan Versamatic AODD-pumpar hantera fasta partiklar?

Ja, dessa pumpar kan enkelt hantera fasta ämnen, slam och suspenderade ämnen i olika blandningar och viskositeter.

Kan dessa pumpar gå torra?

Dessa dubbla membranpumpar kan köras torra eftersom de inte är beroende av mekaniska tätningar. Istället använder de membran för att pumpa vätskan fram och tillbaka.

Är Versamatic dubbelmembranpumpar säkra för gruvdrift?

Eftersom dessa pumpar är luftdrivna och inte kräver elektricitet för drift, är de säkra för potentiellt explosiva miljöer som gruvor.

Kan dessa pumpar köra mot ett dödläge eller stängd ventil?

Ja, så snart utloppstrycket överstiger luftinmatningstrycket, slutar pumpen att cykla. Pumpen startar om när trycket på utloppssidan släpps.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?