VESTIL A-LIFT-EHP-LAD Handvinschlyfttruck | AG7LTE

VESTIL a-lift-ehp-lad Hand Winch Lift Truck

Finns i lager
Artikel: AG7LTE Modell: A-LIFT-EHP-LAD

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 101 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStege
FärgBlå
Höjd3"
Stegekapacitet250 Ibs
Längd69.5 "
MaterialAluminium, Stål
Mäta enheterVARJE
Tappavstånd11 3 / 4 "
Bredd20.625 "
Arbetar medA-LIFT-S-EHP

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.25
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)176.53
Fartygets bredd (cm)52.39
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDCN

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är hjulstorleken på denna Vestil A-LIFT-EHP-LAD handvinschlastbilstege?

S. Den här gaffeltrucken har 5-tums bakre svängbara hjul och 4-tums framhjul, vilket möjliggör enkel navigering genom trånga utrymmen och exakt placering av material.

F. Är denna lyfta lastbilsstege stabil att använda under tung last?

S. Den har en motviktsdesign som säkerställer stabilitet vid hantering av tunga laster, vilket förhindrar risk att välta.

F. Är denna Vestil A-LIFT-EHP-LAD handvinschtruck säker för att lyfta laster?

S. Den integrerade nedhållningsanordningen säkrar effektivt vagnen under transport, vilket ökar säkerheten och lastsäkerheten.

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdBreddPris
VESTIL A-LIFT-LAD Hand W Inch lyftstege | AG7LTF A-LIFT-LADSilver57.5 "20.5 "6 850 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL a-lift-ehp-lad Hand Winch Lift Truck
7 101 kr /enhet