VESTIL ABLT-1000 Heavy Duty Airbag Saxbord, 1000 lb Kapacitet, Blå | AG7LAH

VESTIL ABLT-1000 Heavy Duty Airbag Saxbord, 1000 lb Kapacitet, Blå

Finns i lager
Artikel: AG7LAH Modell: ABLT-1000

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

67 758 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Luftinloppsstorlek1 / 2 "
Batterier ingårNej
Kapacitet1000 Ibs
FärgBlå
RammaterialStål
Höjd9"
Längd32 "
Sänkt höjd9"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
MovementEj bärbar, fast
Arbetstryck80 psi
DriftlägeFotkontroll
DriftstypFotmanövrerad, pneumatisk
Plattform Längd32 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd48 "
KraftkällaPneumatisk
Höjd höjd33 "
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 160.65
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetPris
VESTIL ABLT-2000 Heavy Duty Airbag Saxbord, 2000 lb Kapacitet, Blå | AG7LAJ ABLT-20002000 Ibs70 269 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ABLT-1000 Heavy Duty Airbag Saxbord, 1000 lb Kapacitet, Blå
67 758 kr /enhet