VESTIL ACP-2436-20 Aluminiumkanalsdocka, 2000 Lb. Kapacitet, 24 tums bredd x 36 tums längd

Finns i lager
Artikel: AG7LBP Modell: ACP-2436-20

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 750 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAllmänt ändamål Dolly
Kapacitet2000 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly på stål
Hjulstorlek5 "x 2"
Caster TypSnurra
Hjulbredd2"
FärgSilver
Däckhöjd10 5 / 8 "
Djup36 "
Höjd10.63 "
Längd36 "
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Storlek24 "x 36"
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)26.99
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekKapacitetHjulmaterialBreddHjulstorlekDäckhöjdDjupHöjdPris
VESTIL ACP-2442-20 Aluminium Channel Dolly, 2000 Lb. Kapacitet, 24 tums bredd x 42 tums längd | AG7LBQ ACP-2442-2024 "x 42"2000 IbsPoly på stål24 "5 "x 2"10 5 / 8 "42 "10.63 "4 922 kr
VESTIL ACP-4042-20 Aluminium Channel Dolly, 2000 Lb. Kapacitet, 40 tums bredd x 42 tums längd | AG7LBR ACP-4042-2040 "x 42"2000 IbsPoly på stål40 "5 "x 2"10 5 / 8 "42 "10.63 "6 035 kr
VESTIL ACP-1824-9 Channel Dolly, 2000 lb., 18 x 24 tum, silver, aluminium | CE3AAR ACP-1824-918 "x 24"900 IbsHårt gummi18 "3 "x 1 1 / 4"6"24 "6"2 459 kr
RFQ
VESTIL ACP-2130-9 Channel Dolly, 2000 lb., 21 x 30 tum, silver, aluminium | CE3AAT ACP-2130-921 "x 30"900 IbsHårt gummi21 "3 "x 1 1 / 4"6"30 "6"2 554 kr
RFQ
VESTIL ACP-2136-20 Channel Dolly, 2000 lb., 21 x 36 tum, silver, aluminium | CE3AAU ACP-2136-2021 "x 36"2000 IbsPoly på stål21 "5 "x 2"10 5 / 8 "36 "10.63 "4 656 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ACP-2436-20 Aluminiumkanalsdocka, 2000 Lb. Kapacitet, 24 tums bredd x 36 tums längd
4 750 kr /enhet