VESTIL AFB-44 A-rambarrikad i plast, 44-5/8 tum x 19-1/2 tum x 31-3/4 tum, storlek, gul | AG7LCQ

VESTIL AFB-44 A-rambarrikad i plast, 44-5/8 tum x 19-1/2 tum x 31-3/4 tum, storlek, gul

Finns i lager
Artikel: AG7LCQ Modell: AFB-44

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 097 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBARRIKAD
Basbredd19 1 / 2 "
FärgGul, orange
Djup19 1 / 2 "
Höjd31 3 / 4 "
Längd19.5 "
MaterialPlast
Max. Längd19 1 / 2 "
Max. Bredd44 5 / 8 "
Mäta enheterVARJE
ReflekterandeJa
Bredd44 5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)80.65
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)113.35
HS-kod3925900000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AFB-44 A-rambarrikad i plast, 44-5/8 tum x 19-1/2 tum x 31-3/4 tum, storlek, gul
1 097 kr /enhet