VESTIL AFT-30-NM plattformstruck, 400 Lb. Kapacitet, 18-1/2 x 30 tum, aluminium | AG7LCY 36JP52

VESTIL AFT-30-NM plattformstruck, 400 lb. Kapacitet, 18-1/2 x 30 tum, aluminium

Finns i lager
Artikel: AG7LCY Modell: AFT-30-NMKorsreferens: 36JP52

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 195 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattform Lastbil
Kapacitet400 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialIcke-markerande polyuretan
Caster Typ(Främ) Stel, (bak) Svängbar
Hjulbredd1"
FärgSilver
Däckhöjd6 5 / 16 "
Däcklängd30 "
Däckbredd18 1 / 2 "
Främre hjul Dia.4"
Hantera höjd10 In.
Hantera höjd10 "
Höjd33.562 "
Inkluderar(1) 27 1/4" höjd x 17 1/2" brett handtag, (2) bakre svängbara hjul och (2) främre stela hjul
Längd30 "
Lastkapacitet400 Ibs
MaterialAluminium
Max. Plattformshöjd6.31 "
Mäta enheterVARJE
Antal batteriNej
Antal hjul4
Antal handtag1
Totala höjden33.56 "
Total längd30 "
Total bredd18.5 "
Plattformshöjd6.31 "
Plattform Längd30 "
PlattformmaterialAluminium
Plattformsbredd18.5 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.4"
Bredd18.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)85.25
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)46.99
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. PlattformshöjdCaster Dia.HjulbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddPlattformshöjdPlattform LängdPris
VESTIL AFT-36-NM plattformstruck, 600 Lb. Kapacitet, 24 x 36 tum, aluminium | AG7LCZ AFT-36-NM8.38 "5"1 1 / 4 "34.06 "36 "24 "8.38 "36 "3 685 kr
VESTIL AFT-48-NM plattformstruck, 600 Lb. Kapacitet, 24 x 48 tum, aluminium | AG7LDA AFT-48-NM8.38 "5"1 1 / 4 "34.06 "48 "24 "8.38 "48 "4 124 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AFT-30-NM plattformstruck, 400 lb. Kapacitet, 18-1/2 x 30 tum, aluminium
2 195 kr /enhet