VESTIL AFT-48-NM plattformstruck, 600 lb. Kapacitet, 24 x 48 tum, aluminium

Finns i lager
Artikel: AG7LDA Modell: AFT-48-NM

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 124 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattform Lastbil
Kapacitet600 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialIcke-markerande polyuretan
Caster Typ(Främ) Stel, (bak) Svängbar
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgSilver
Däckhöjd8 3 / 8 "
Däcklängd48 "
Däckbredd24 "
Främre hjul Dia.5"
Hantera höjd11 In.
Hantera höjd11 "
Höjd34.062 "
Inkluderar(1) 27 1/4" höjd x 23" brett handtag, (2) bakre svängbara hjul och (2) främre stela hjul
Längd48 "
Lastkapacitet600 Ibs
MaterialAluminium
Max. Plattformshöjd8.38 "
Mäta enheterVARJE
Antal batteriNej
Antal hjul4
Antal handtag1
Totala höjden34.06 "
Total längd48 "
Total bredd24 "
Plattformshöjd8.38 "
Plattform Längd48 "
PlattformmaterialAluminium
Plattformsbredd24 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.5"
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)86.52
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. PlattformshöjdCaster Dia.HjulbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddPlattformshöjdPlattform LängdPris
VESTIL AFT-30-NM plattformstruck, 400 Lb. Kapacitet, 18-1/2 x 30 tum, aluminium | AG7LCY 36JP52 AFT-30-NM6.31 "4"1"33.56 "30 "18.5 "6.31 "30 "2 195 kr
VESTIL AFT-36-NM plattformstruck, 600 Lb. Kapacitet, 24 x 36 tum, aluminium | AG7LCZ AFT-36-NM8.38 "5"1 1 / 4 "34.06 "36 "24 "8.38 "36 "3 685 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AFT-48-NM plattformstruck, 600 lb. Kapacitet, 24 x 48 tum, aluminium
4 124 kr /enhet