VESTIL AHA-15-12-12-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 12 x 12 fot, silver, aluminium | AG7LDH

VESTIL AHA-15-12-12-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 12 x 12 fot, silver, aluminium

Artikel: AG7LDH Modell: AHA-15-12-12-PNU
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

62 631 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar portalkran
Justerbar HöjdJa
Justerbara steg6"
Baslängd144 "
Basbredd53.75 "
Strålhöjd8"
Kapacitet1500 Ibs
Caster Dia.12 "
Caster LockJa
HjulmaterialPneumatisk
Caster TypFyrvägs låsning
Hjulbredd3.5 "
FärgSilver
Flänsbredd4"
Höjd158.25 "
I Bredd på strålfläns4"
Jag strålhöjd8 ft.
I Strållängd144 "
I Beam Range120 "till 150"
Längd144 "
MaterialAluminium
Max. Undanröjning150 "
Max. Totala höjden158.25 "
Min. Undanröjning120 "
Antal hjul4
Vagnens färdavstånd120-1 / 4 "
Under I Beam användbar höjd120 "till 150"
Användbar strållängd120.25 "
Användbart resavstånd120 1 / 4 "
Bredd53.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 120.15
Fartygets höjd (cm)401.96
Fartygets längd (cm)365.76
Fartygets bredd (cm)136.53
HS-kod8426190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellI StrållängdJag strålhöjdBreddI Bredd på strålflänsKapacitetCaster TypPris
VESTIL AHA-15-10-10-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 10 x 10 fot, silver, aluminium | AG7LDD AHA-15-10-10-PNU120 "-53.75 "-1500 IbsFyrvägs låsning59 982 kr
RFQ
VESTIL AHA-15-10-12-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 10 x 12 fot, silver, aluminium | AG7LDE AHA-15-10-12-PNU120 "-53.75 "-1500 IbsFyrvägs låsning64 843 kr
RFQ
VESTIL AHA-15-10-8-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 10 x 8 fot, silver, aluminium | AG7LDF AHA-15-10-8-PNU120 "-53.75 "-1500 IbsFyrvägs låsning63 306 kr
RFQ
VESTIL AHA-15-12-10-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 12 x 10 fot, silver, aluminium | AG7LDG AHA-15-12-10-PNU144 "-53.75 "-1500 IbsFyrvägs låsning68 167 kr
RFQ
VESTIL AHA-15-12-8-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 12 x 8 fot, silver, aluminium | AG7LDJ AHA-15-12-8-PNU144 "-53.75 "-1500 IbsFyrvägs låsning63 102 kr
RFQ
VESTIL AHA-15-15-10-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 15 x 10 fot, silver, aluminium | AG7LDK AHA-15-15-10-PNU180 "-53.75 "-1500 IbsFyrvägs låsning67 572 kr
RFQ
VESTIL AHA-15-15-12-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 15 x 12 fot, silver, aluminium | AG7LDL AHA-15-15-12-PNU180 "-53.75 "-1500 IbsFyrvägs låsning71 963 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AHA-15-12-12-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 12 x 12 fot, silver, aluminium
62 631 kr /enhet